LEDVANCE - LDVSLFLMD80730RV30 STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST P 80W 730 WAL - SLFLMD80730RV30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 80 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11400 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1591.92 kg CO2 eq.
EAN
4058075552371
Codice prodotto
LDVSLFLMD80730RV30
Cod. produttore
SLFLMD80730RV30
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
80 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11400 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
143 lm/W
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
0
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
385...385 mA
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Ottica regolabile (mobile):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
250 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Lunghezza:
496 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì





