LEDVANCE - LDVSIG1820UE Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway 1820 - SIG1820UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA20d
Potenza della lampada - 20 W
Tensione della lampada - 12...12 V
Modello - Chiaro
Numero di filamenti - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4050300832234
Codice prodotto
LDVSIG1820UE
Cod. produttore
SIG1820UE
Produttore
LDV
Base:
BA20d
Potenza della lampada:
20 W
Tensione della lampada:
12...12 V
Modello:
Chiaro
Numero di filamenti:
2
Adatto per il traffico ferroviario:
sì
Con riflettore:
no
Lampade a doppia spirale, ad alta pressione e bassissima tensione per applicazioni ferroviarie. Caratteristiche prodotto: Lampade a doppio avvolgimento per una maggiore sicurezza di funzionamento dei sistemi di segnalazione. Vantaggi prodotto: Il secondofilamento subentra quando il primo si esaurisce. Diversi livelli di potenza adattati alle necessità specifiche degli impianti ottici in questione. Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico ferroviario.



