LEDVANCE - LDVSFSQ330COV SURFACE SQUARE COVER 330 COVER - SFSQ330COV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 330 mm
Larghezza - 330 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4099854064432
Codice prodotto
LDVSFSQ330COV
Cod. produttore
SFSQ330COV
Produttore
LDV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
330 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
60 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


