AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCB25927SE1H1 LED CLASSIC LAMPS FROSTED S 2.9W 927 Frosted E14 - SCB25927SE1H1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCB25927SE1H1 LED CLASSIC LAMPS FROSTED S 2.9W 927 Frosted E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.8...2.8 W

  • Flusso luminoso - 245...245 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 96 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 18.45 kg CO2 eq.

EAN

4099854075445

Codice prodotto

LDVSCB25927SE1H1

Cod. produttore

SCB25927SE1H1

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.8...2.8 W

Flusso luminoso:

245...245 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

96 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

87 lm/W

Diametro:

37 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

245 lm

Denominazione lampada:

B11

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

27...27 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCB25927SE1H1 - LED CLB25 2.8W 927 FR E14 S LEDV