AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA75D827SEB1 LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S 5.7W 827 Frosted E27 - SCA75D827SEB1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA75D827SEB1 LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S 5.7W 827 Frosted E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5.7...5.7 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 6 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 37.5 kg CO2 eq.

EAN

4099854065941

Codice prodotto

LDVSCA75D827SEB1

Cod. produttore

SCA75D827SEB1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

5.7...5.7 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

185 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1055 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

28...28 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

27

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA75D827SEB1 - LEDCLA75DIMEELB 5.7W827FILFR E27 S LEDV