LEDVANCE - LDVSCA100830CEA1 LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A S 7.2W 830 Clear E27 - SCA100830CEA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.2...7.2 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
6 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 47.3 kg CO2 eq.
EAN
4099854060199
Codice prodotto
LDVSCA100830CEA1
Cod. produttore
SCA100830CEA1
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.2...7.2 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
211 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
500000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
110
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


