LEDVANCE - LDVPT8SENSCONLB1 LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY LB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Selettore di modalità - no
Tempo massimo di accensione - 10 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Collegabile in rete - sì
Confezione
27 PZ
EAN
4058075232969
Codice prodotto
LDVPT8SENSCONLB1
Cod. produttore
PT8SENSCONLB1
Produttore
LDV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Selettore di modalità:
no
Tempo massimo di accensione:
10 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Collegabile in rete:
sì
Portata massima frontale:
30 m
Altezza di montaggio:
14 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Sensibilità regolabile:
no
Portata massima tangenziale:
30 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
14 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Bianco
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Immune agli animali:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54
Tempo minimo di accensione:
15 s
Compatibile con Google Assistant:
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL (affine):
9003
Supporto a IFTTT disponibile:
no