AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5HFHE288401 LED TUBE T5 HF P 1149 mm 16W 840 - PT5HFHE288401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5HFHE288401 LED TUBE T5 HF P 1149 mm 16W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1163 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 105.63 kg CO2 eq.

EAN

4099854029356

Codice prodotto

LDVPT5HFHE288401

Cod. produttore

PT5HFHE288401

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1163 mm

Tensione nominale:

110...110 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

16 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2400 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

210...210 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHE288401 - LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840 LEDV