AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5EXTHO548651 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 26W 865 - PT5EXTHO548651

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5EXTHO548651 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 26W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1149 mm

Confezione

  • 25 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 170.38 kg CO2 eq.

EAN

4058075730496

Codice prodotto

LDVPT5EXTHO548651

Cod. produttore

PT5EXTHO548651

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1149 mm

Tensione nominale:

42...42 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

153 lm/W

Diametro:

17 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

4000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

600...600 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LED TUBE T5 EXTERNAL for LED DRIVER EXTERNAL. Caratteristiche prodotto: Designed to power only with LEDVANCE Driver LED TUBE EXTERNAL. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi prodotto: Compatible with LEDVANCE DRIVER LED TUBE DALI EXTERNAL. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati. Adatto per installazioni indoor SELV. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C.