AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPP3075D927361 LED PAR30 DIM P 10W 927 E27 - PP3075D927361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP3075D927361 LED PAR30 DIM P 10W 927 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 633...633 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 93 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854071201

Codice prodotto

LDVPP3075D927361

Cod. produttore

PP3075D927361

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

633...633 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

93 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

63 lm/W

Diametro:

95 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

633 lm

Denominazione lampada:

PAR30

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

1500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

58...58 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.19

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP3075D927361 - LED PAR307536 DIM 10W 927 E27 P LEDV