AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLLZ62000840LVHV PrevaLED® Linear G6 2000-840 280X20-LV/HV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 10.6...10.6 W

  • Flusso luminoso - 1996...1996 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4052899606135

Codice prodotto

LDVPLLZ62000840LVHV

Cod. produttore

PLLZ62000840LVHV

Produttore

LDV

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

10.6...10.6 W

Flusso luminoso:

1996...1996 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tensione di esercizio:

42.7...42.7 V

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

42.7...42.7 V

Collegamento:

Altri

Necessario dispositivo di comando esterno:

Numero di LED:

48

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

20 mm

Corrente d’esercizio:

250...250 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

645 cd

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

280 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Light Engine lineari. Caratteristiche prodotto:
  • Efficienza modulo: fino a 206 lm/W
  • Disponibile con flusso luminoso: 550 lm (140 mm)
  • Disponibile con flusso luminoso: 2200 lm o 4000 lm (560 mm)
  • . Vantaggi prodotto:
  • High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation
  • . Aree applicative:
  • Office
  • Industria
  • .