AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPL118150827R7S1 LED LINE R7s P 18.2W 827 Clear R7s

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPL118150827R7S1 LED LINE R7s P 18.2W 827 Clear R7s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 18.2...18.2 W

  • Flusso luminoso - 2452...2452 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854048739

Codice prodotto

LDVPL118150827R7S1

Cod. produttore

PL118150827R7S1

Produttore

LDV

Base:

R7s

Potenza della lampada:

18.2...18.2 W

Flusso luminoso:

2452...2452 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

134 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2452 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

120...120 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPL118150827R7S1 - LED LINE118 150 18.2W 827 R7S P LEDV