LEDVANCE - LDVPCST75827SH1 LED CLASSIC STICK P 9.5W 827 Frosted E27 - PCST75827SH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4099854057182
Codice prodotto
LDVPCST75827SH1
Cod. produttore
PCST75827SH1
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
116 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
116 lm/W
Diametro:
36 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1050 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
66...66 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
115
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.14
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


