AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPCA60D827SH1 LED CLASSIC A DIM P 8.8W 827 Frosted E27

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCA60D827SH1 LED CLASSIC A DIM P 8.8W 827 Frosted E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8.8...8.8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854043987

Codice prodotto

LDVPCA60D827SH1

Cod. produttore

PCA60D827SH1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

8.8...8.8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

108 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

91 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

85.9

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCA60D827SH1 - LED CLA60 DIM 8.8W 827 FR E27 P LEDV