LEDVANCE - LDVLSP5009405PG2 LED STRIP P 500 P -500/940/5/IP67 - LSP5009405PG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 515 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
20 PZ
EAN
4058075705876
Codice prodotto
LDVLSP5009405PG2
Cod. produttore
LSP5009405PG2
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
515 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
4.2 W
Modello:
Striscia
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
144
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
55.56 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza / Profondità:
4.7 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Max prestazioni del sistema:
21 W
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Raggio di curvatura minimo:
30 mm
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no


