AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSP20009305G2 LED STRIP P 2000 -2000/930/5 - LSP20009305G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSP20009305G2 LED STRIP P 2000 -2000/930/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1870 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075707733

Codice prodotto

LDVLSP20009305G2

Cod. produttore

LSP20009305G2

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1870 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

15.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

144

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

55.56 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Max prestazioni del sistema:

78 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Raggio di curvatura minimo:

30 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED ad alte prestazioni 2000 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Tc max.: 80°C. Flusso luminoso: 2.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa.