LEDVANCE - LDVLSP1000RGBW5P965 LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW PROTECTED GEN 2 1000 RGBW 965 5 IP67 - LSP1000RGBW5P965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4099854358913
Codice prodotto
LDVLSP1000RGBW5P965
Cod. produttore
LSP1000RGBW5P965
Produttore
LDV
Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con protezione IP67 da 1000 lm/m per requisiti elevati. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unita minima di taglio: 83,30 mm. Durata (L70/B50): finoa 50.000 h a Ta: 55?C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Classe di protezione: IP67. Vantaggi del prodotto: Ottima qualita della luce bianca grazie all'indice di resa cromatica Ra > 90 e ai LED bianchi dedicati. Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilita grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67). Alberghi e uffici. Interni residenziali.






