AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSP10009405PG2 LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67 - LSP10009405PG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSP10009405PG2 LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1030 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4058075705951

Codice prodotto

LDVLSP10009405PG2

Cod. produttore

LSP10009405PG2

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1030 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

8.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

144

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

55.56 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Ampiezza del fascio luminoso:

110 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza / Profondità:

4.7 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Max prestazioni del sistema:

43 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Raggio di curvatura minimo:

30 mm

Con copertura di protezione:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED protette ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): 50.000 ore (temperatura Tr = 80 °C). Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Classe di protezione: IP67. Resistenza UV (secondo IEC 60068-2-5). Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52). Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai caviintegrati su entrambi i lati. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione. I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente.