AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLNCOMP120020840 LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20 W 4000 K

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm

Confezione

  • 25 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 385.29 kg CO2 eq.

EAN

4058075099753

Codice prodotto

LDVLNCOMP120020840

Cod. produttore

LNCOMP120020840

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Lunghezza:

1175 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

27 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

0

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

38 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di poli:

2

Dimmerabile Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Corrente nominale:

158...158 mA

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

Apparecchio d'illuminazione lineare e compatto con cablaggio sul lato posteriore. Caratteristiche prodotto: Sostituzione per apparecchi tradizionali T8. Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio. Coperchi semitrasparenti. Può essere connesso all'inizio di una linea di luce con l'apparecchio Linear Compact High Output. Disponibili versioni con flusso luminoso di 1000…2500 lm. 3 diverse lunghezze disponibili. Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità allanorma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione continua senza cavi visibili quando è connesso al Linear Compact High Output. Flusso luminoso elevato fino a 2500lm. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 600 a 1500 mm. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Clip di montaggio incluse.