AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLMRSW60011840MS LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840 LEDV - LMRSW60011840MS

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854401831

Codice prodotto

LDVLMRSW60011840MS

Cod. produttore

LMRSW60011840MS

Produttore

LDV

Luce da specchio con funzione Multi Select, interruttore manuale e fino a 130 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio da parete a luce diretta. Interruttore manuale di accensione/spegnimento sull'alloggiamento metallico. Tipo di protezione: IP44.Resistenza agli impatti: IK03. Corpo in metallo verniciato bianco (tipo RAL: 9003). Possibile cablaggio passante. Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). Materiale del diffusore e del tappo terminale: Policarbonato (PC). Lunghezza apparecchio: 560 mm. Elevata efficacia luminosa: fino a 130 lm/W. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Montaggio dell'apparecchio senza utensili. Aree di applicazione: Impianti igienici. Bagni (IP44). Sostituzione diretta di apparecchi di illuminazione con lampade a incandescenza o fluorescenti. Apparecchiatura/ Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Terminali cromati disponibili separatamente per un miglioramento visivo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..