LEDVANCE - LDVLMR60011840MSS LN MR SEN 600 P 11W MS 840 LEDV - LMR60011840MSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
4099854401817
Codice prodotto
LDVLMR60011840MSS
Cod. produttore
LMR60011840MSS
Produttore
LDV
Luce da specchio con funzione Multi Select, sensore PIR e fino a 130 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio da parete a luce diretta. Sensore PIR preimpostato integrato nell'apparecchio. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli impatti: IK03. Corpo in metallo verniciato bianco (tipo RAL: 9003). Possibile cablaggio passante. Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). Materiale del diffusore e del tappo terminale: Policarbonato (PC). Lunghezza apparecchio: 560 mm. Elevata efficacia luminosa: fino a 130 lm/W. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante delconnettore. Montaggio dell'apparecchio senza utensili. Aree di applicazione: Impianti igienici. Bagni (IP44). Sostituzione diretta di apparecchi di illuminazione con lampade a incandescenza o fluorescenti. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Terminali cromati disponibili separatamente per un miglioramento visivo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..










