LEDVANCE - LDVLINDI150056830DA LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1 1500 56 W 3000 K DALI - LINDI150056830DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6150 lm
Max prestazioni del sistema - 56 W
Colore del corpo - Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Confezione
4 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1101.85 kg CO2 eq.
EAN
4058075109049
Codice prodotto
LDVLINDI150056830DA
Cod. produttore
LINDI150056830DA
Produttore
LDV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6150 lm
Max prestazioni del sistema:
56 W
Colore del corpo:
Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Portalampada:
Nessuno
Lunghezza:
1488 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Dimmerazione DALI-2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Adatto per numero di lampade:
0
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Altri
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Corrente nominale:
320...320 mA
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
120 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
40 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Numero di poli:
4
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
110 lm/W
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente focus
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì





