LEDVANCE - LDVLE500SQ27SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT - LE500SQ27SLFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 23...23 W
Flusso luminoso - 3780...3780 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
4 PZ
EAN
4099854312274
Codice prodotto
LDVLE500SQ27SLFL
Cod. produttore
LE500SQ27SLFL
Produttore
LDV
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
23...23 W
Flusso luminoso:
3780...3780 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tensione della lampada:
30...40 V
Colore:
Bianco
Larghezza:
500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
55 mm
Lunghezza:
500 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Durata media nominale:
100000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Supporto a IFTTT disponibile:
no


