AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE500RD27SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 500 R 27W 830 840 SF FLAT - LE500RD27SLFL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLE500RD27SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 500 R 27W 830 840 SF FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 3780...3780 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854312236

Codice prodotto

LDVLE500RD27SLFL

Cod. produttore

LE500RD27SLFL

Produttore

LDV

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

3780...3780 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione della lampada:

30...40 V

Colore:

Bianco

Diametro:

500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

55 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Durata media nominale:

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 ?C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 ?C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.