LEDVANCE - LDVLDI120054940WSD LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 54W 940 DAVR SN WT - LDI120054940WSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6950 lm
Max prestazioni del sistema - 54 W
Colore del corpo - Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Confezione
2 PZ
EAN
4099854249495
Codice prodotto
LDVLDI120054940WSD
Cod. produttore
LDI120054940WSD
Produttore
LDV
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6950 lm
Max prestazioni del sistema:
54 W
Colore del corpo:
Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Lunghezza:
1210 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Dimmerazione DALI-2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Corrente nominale:
160...233 mA
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
125 mm
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
43 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Numero di poli:
5
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
129 lm/W
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente focus
Tipo di protezione (NEMA):
1
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì


