LEDVANCE - LDVLB150073840W LOW BAY FLEX 1500 P 73W 840 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1405.57 kg CO2 eq.
EAN
4099854164262
Codice prodotto
LDVLB150073840W
Cod. produttore
LB150073840W
Produttore
LDV
Low Bay dal design lineare e attrattivo, con efficienza fino a 160 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Flusso luminoso e angolo del fascio diversi per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 14 m a 4000 K. Cavo di cablaggio passante gia installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ? 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione, copertura resistente agli urti di un pallone e kit di montaggio ad angolazione disponibili come accessori separati.