AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLB1500140840VWDA LOW BAY FLEX 1500 DALI DALI P 140W 840 VW - LB1500140840VWDA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLB1500140840VWDA LOW BAY FLEX 1500 DALI DALI P 140W 840 VW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4099854164033

Codice prodotto

LDVLB1500140840VWDA

Cod. produttore

LB1500140840VWDA

Produttore

LDV

Apparecchi low-bay dal design lineare e accattivante, fino a 160 lm/W con tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Certificato DALI-2. Adatto per installazioni di batterie centrali di emergenza secondo EN 60598-2-22. Flusso luminoso e angolo del fascio diversi per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 14 m a 4000 K. Cavo di cablaggio passante gia installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ? 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Alta compatibilita grazie alla certificazione DALI-2. Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione, copertura resistente agli urti di un pallone e kit di montaggio ad angolazione disponibili come accessori separati.