AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBV19585790 HIGH BAY V 195W 857 90DEG IP66 - HBV19585790

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHBV19585790 HIGH BAY V 195W 857 90DEG IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 35100 lm

  • Temperatura di colore - 5700...5700 K

  • Max prestazioni del sistema - 195 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854327735

Codice prodotto

LDVHBV19585790

Cod. produttore

HBV19585790

Produttore

LDV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

35100 lm

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Max prestazioni del sistema:

195 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

180 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

950...950 mA

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

288 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Classe di protezione:

I

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

130 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Con copertura di protezione:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

5

Apparecchi HIGH BAY con efficienza fino a 185lm/w e lunga durata. Caratteristiche del prodotto: Durata (L70/B50): fino a 100.000 h (a 35 ?C). Temperatura di esercizio fino a 50 gradi Celsius. Diversi flussi luminosi e angoli di fascio per altezze di montaggio da ~ 6 m a 18 m. Disponibile in 4000K, 5700K e 6500K. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK10. Vantaggi del prodotto: Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficacia del sistema fino a 185lm/W. Peso ridotto del prodotto per ottimizzare l'installazione. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini, capannoni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall).