LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK166 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W - HBCOMPBRACK166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4058075715318
Codice prodotto
LDVHBCOMPBRACK166
Cod. produttore
HBCOMPBRACK166
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
123 mm
Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.


