AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHBCOMP83840120 HIGH BAY COMPACT 83W 840 110DEG IP65 - HBCOMP83840120

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHBCOMP83840120 HIGH BAY COMPACT 83W 840 110DEG IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 83 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1596.82 kg CO2 eq.

EAN

4058075708174

Codice prodotto

LDVHBCOMP83840120

Cod. produttore

HBCOMP83840120

Produttore

LDV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

83 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

360...360 mA

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

500 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

180 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

20

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

50 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Con copertura di protezione:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

35

Controllabile via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

35

High Bay con efficienza fino a 120 lm/W. Caratteristiche prodotto: Temperatura di esercizio: -20…45 °C. Corpo in alluminio nero, diffusore in vetro temperato. Diffusore opale. Grado di protezione: IP65. Durata (L70): fino a 50.000 ore. Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Vantaggi prodotto: Design moderno ed esclusivo. Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay. 3 anni di garanzia. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Staffa disponibile. Riflettori disponibili.