LEDVANCE - LDVHBAYREFR93 HIGH BAY REFRACTOR GEN 3 93 W - HBAYREFR93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Ampiezza del fascio luminoso - 90 °
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4058075507029
Codice prodotto
LDVHBAYREFR93
Cod. produttore
HBAYREFR93
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Ampiezza del fascio luminoso:
90 °
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
309 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
76 mm




