LEDVANCE - LDVHB200840110DAG5 HIGH BAY DALI GEN 5 200W 840 110DEG IP66 - HB200840110DAG5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 36200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 200 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 120000 h
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4058075844452
Codice prodotto
LDVHB200840110DAG5
Cod. produttore
HB200840110DAG5
Produttore
LDV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
36200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
200 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
181 lm/W
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
0
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Corrente nominale:
880...880 mA
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
321 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM4
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di protezione:
I
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza / Profondità:
162 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Con copertura di protezione:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
9
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
12


