LEDVANCE - LDVHB19084070DAG3 HIGH BAY DALI GEN 3 190 W 4000 K 70DEG IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 27000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 190 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 80000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 3675.71 kg CO2 eq.
EAN
4058075543959
Codice prodotto
LDVHB19084070DAG3
Cod. produttore
HB19084070DAG3
Produttore
LDV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
27000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
190 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Rendimento luminoso delle lampade:
140 lm/W
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
100...277 V
Colore del corpo:
Nero
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Nessuno
Adatto per numero di lampade:
0
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Corrente nominale:
860...860 mA
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Nessuno
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Larghezza:
321 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
321 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
321 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Classe di protezione:
I
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di distorsione (THD):
20
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza / Profondità:
168 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Con copertura di protezione:
sì