AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVHB15086570G5 HIGH BAY GEN 5 150W 865 70DEG IP66 PS

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVHB15086570G5 HIGH BAY GEN 5 150W 865 70DEG IP66 PS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26250 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 120000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075844360

Codice prodotto

LDVHB15086570G5

Cod. produttore

HB15086570G5

Produttore

LDV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

26250 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Rendimento luminoso delle lampade:

175 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimmerabile 0-10 V:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

555...665 mA

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

321 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di protezione:

I

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

A livelli

Altezza / Profondità:

160 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Con copertura di protezione:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

16

Apparecchi a soffitto fino a 181 lm/W e attraente UGR. Caratteristiche del prodotto: Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Diversi flussi luminosi e angoli del fascio per altezze di montaggio da ~ 6 m a 18 m in 4000 K o 6500 K. Dimmerabile0-10 V. Durata (L80/B10): fino a 100.000 ore (a 35 ?C). Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) sull'alloggiamento. UGR migliorato rispetto alle generazioni precedenti, fino a UGR ? 19 (<150W, 70?) in combinazione con riflettore. Elevata efficienza luminosa. Risparmio energetico fino al 70 % rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione ad alte prestazioni. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini, capannoni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Uncino di montaggio incluso. Staffe di montaggio, riflettori e rifrattori disponibili come accessori separati.