LEDVANCE - LDVH66733ECO HALOPIN® PRO 35 W 230 V G9 - H66733ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Flusso luminoso - 460 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4008321208668
Codice prodotto
LDVH66733ECO
Cod. produttore
H66733ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
35 W
Flusso luminoso:
460 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35 kWh
Denominazione lampada:
T 4