LEDVANCE - LDVH64760 HALOLINE® Standard 1500 W 230 V R7S - H64760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1580 W
Flusso luminoso - 33730 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
12 PZ
EAN
4050300004181
Codice prodotto
LDVH64760
Cod. produttore
H64760
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
1580 W
Flusso luminoso:
33730 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
256.1 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
12 mm
Protezione UV:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1580 kWh
Denominazione lampada:
T 4





