AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVFL13320KLM830BG4 FLOODLIGHT 200 133W 20KLM 830 PS SY100 BK

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVFL13320KLM830BG4 FLOODLIGHT 200 133W 20KLM 830 PS SY100 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 133 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4099854306365

Codice prodotto

LDVFL13320KLM830BG4

Cod. produttore

FL13320KLM830BG4

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

133 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

18600 lm

Flusso luminoso:

18600...18600 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

376 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

58 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

140 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

294 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

4

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore versatile con emissione luminosa fino a 20.000 lm. Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 150 lm/W. Tipo di protezione: IP66. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm? avvolti. Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100? x 100?. Staffa di montaggio con angolo di 30? e ampia area di rotazione. Vantaggi del prodotto: Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Estremamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) sull'alloggiamento. Pressacavo robusto con funzione waterstop integrata. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Luminosa, robusta e durevole. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 ?. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP66). D-Sign in conformita con EN 60598-2-24 per le unita commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri. Parcheggio. Consigli per la sicurezza: Max superficie di carico del vento 0,085 m?.