AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVET8EM588401 LED TUBE T8 ENTRY EM 20 W/4000 K 1500 mm

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVET8EM588401 LED TUBE T8 ENTRY EM 20 W/4000 K 1500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1513 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854075087

Codice prodotto

LDVET8EM588401

Cod. produttore

ET8EM588401

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1513 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

115 lm/W

Diametro:

26.9 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

150...150 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..