AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDL155UGR14840VZB DOWNLIGHT UGR19 ZIGBEE DN155 14 W 840 WT IP54 ZBVR - DL155UGR14840VZB

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 24 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 275.5 kg CO2 eq.

EAN

4058075459892

Codice prodotto

LDVDL155UGR14840VZB

Cod. produttore

DL155UGR14840VZB

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

14 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Flusso luminoso:

1600...1600 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

180 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

115 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

155 mm

Fattore di distorsione (THD):

20

Flusso luminoso regolabile:

No

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

5

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

80...80 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Downlight con tecnologia Zigbee 3.0 a ridotto abbagliamento, adatti per postazioni di lavoro con videoterminali. Caratteristiche prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0. Materiale della struttura: riflettore in alluminio con finitura a specchio. Tipo di protezione: IP54 (lato ambiente) / IP20 (lato posteriore). Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Vantaggi prodotto: Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) e angolo di incasso fino a 30° per una piacevole illuminazione da interni. Installazione semplice e veloce grazie alla scatola di connessione con terminale senza attrezzi a 5 poli. Luce a basso sfarfallio. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Adatto per applicazioni da ufficio, in particolare per ambienti di lavoro con schermi di computer. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Ingressi / corridoi. Bagni, cucine e aree esterne coperte. Illuminazione generale. Apparecchiatura / Accessori: Dispositivo di controllo esterno incluso.