AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVBLKRD30018CPSWS BULKHEAD ROUND SENSOR 300 P 18W CPS WT - BLKRD30018CPSWS

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVBLKRD30018CPSWS BULKHEAD ROUND SENSOR 300 P 18W CPS WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4099854286247

Codice prodotto

LDVBLKRD30018CPSWS

Cod. produttore

BLKRD30018CPSWS

Produttore

LDV

Robusto apparecchio da parete e soffitto con protezione IP65 e IK10 e sensore. Caratteristiche del prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Elevata efficienza luminosa: > 120 lm/W per 3000 K e 4000 K. Resistenza agli urti: IK10. Grado di protezione: IP65. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Molteplici regolazioni della gamma deisensori, rilevamento della luce diurna e tempo di attesa. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Schemi di montaggio flessibili per una comoda installazione. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Elemento decorativo separato disponibile per un design del prodotto estetico e funzionale. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ??diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Vite antifurto inclusa.