AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE - LDVAREAECOSPD90840 ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 840 IP66 GY    - AREAECOSPD90840

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 90 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11700 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 4 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1757.74 kg CO2 eq.

EAN

4058075557758

Codice prodotto

LDVAREAECOSPD90840

Cod. produttore

AREAECOSPD90840

Produttore

LDV

Max prestazioni del sistema:

90 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11700 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

135 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

90

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

450...450 mA

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Ottica regolabile (mobile):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

216 mm

Altezza / Profondità:

91 mm

Lunghezza:

552 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Per applicazioni con richiesta di flusso luminoso fino a 20.250 lm. Caratteristiche prodotto: Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Montaggio laterale per pali da 48…60 mm. Protezione contro le sovratensioni: 10 kV (L/N-PE). Driver ad ampio voltaggio integrato, adatto per 100 - 240 VAC. Cavo flessibile preinstallato da 0,5 m (H05RN-F), 3 fili singoli avvolti da 1,0 mm². Vantaggi prodotto: Design funzionale ed essenziale. Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione stradale. Strade. Parcheggi. Illuminazione di grandi superfici.