LEDVANCE - LDVAREAECOSPD90827 ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 827 IP66 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 90 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11250 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
4 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1757.74 kg CO2 eq.
EAN
4058075557710
Codice prodotto
LDVAREAECOSPD90827
Cod. produttore
AREAECOSPD90827
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
90 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
11250 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
125 lm/W
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
90
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
100...240 V
Corrente nominale:
450...450 mA
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Ottica regolabile (mobile):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
216 mm
Altezza / Profondità:
91 mm
Lunghezza:
552 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Altri
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì