AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8888 COPERCHIO CON FORO CENTRALE SERIE VOLUX - 8888

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 78 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Altri

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Profondità - 13 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412888856

Codice prodotto

PRG8888

Cod. produttore

8888

Produttore

PRG

Diametro:

78 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Altri

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Profondità:

13 mm

Con uscita cavo:

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Coperchio con foro centrale