LE PROLUNGHE SAS - PRG8887 COPERCHIO DI CHIUSURA SERIE VOLUX - 8887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 78 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Profondità - 13 mm
Con uscita cavo - no
Confezione
12 PZ
EAN
8006412888702
Codice prodotto
PRG8887
Cod. produttore
8887
Produttore
PRG
Diametro:
78 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Profondità:
13 mm
Con uscita cavo:
no
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no
SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Coperchio di chiusura



