LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/CO COPERCHIO PER SCATOLA RETT. R.SATINATO - 8739/CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Altri
Per scatola di lunghezza - 146 mm
Lunghezza - 146 mm
Larghezza - 114 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8006412873937
Codice prodotto
PRG8739/CO
Cod. produttore
8739/CO
Produttore
PRG
Forma:
Rettangolare
Modello:
Altri
Per scatola di lunghezza:
146 mm
Lunghezza:
146 mm
Larghezza:
114 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
114 mm
Profondità:
36 mm
Con uscita cavo:
no
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Con viti:
sì
Piombabile:
no



