LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM R.SAT.DIAM.16 - 8739/16-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Rame
Tipo di superficie - Lucido
Confezione
8 PZ
EAN
8006412873951
Codice prodotto
PRG8739/16-A
Cod. produttore
8739/16-A
Produttore
PRG
Composizione:
Coperchio scatola
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Rame
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Profondità del dispositivo:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
114 mm
Altezza del dispositivo:
136 mm