AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8729 COPERCHIO PER BASE PORT. R.ANTICATO D.78

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 78 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Altri

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Con uscita cavo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412872909

Codice prodotto

PRG8729

Cod. produttore

8729

Produttore

PRG

Diametro:

78 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Altri

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Altri

Colore:

Altri

Con viti:

Piombabile:

no

SERIE RAME Coperchio di chiusura in rame anticato per base rotonda con viti di fissaggio - diametro 78 mm