LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM R.ANT.DIAM.16 - 8709/16-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Colore - Rame
Confezione
8 PZ
EAN
8006412870943
Codice prodotto
PRG8709/16-A
Cod. produttore
8709/16-A
Produttore
PRG
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Colore:
Rame
Qualità del materiale:
Rame
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Altri
Con placca:
no
Numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
146 mm
Altezza del dispositivo:
114 mm
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
6
Ingresso sul fondo:
sì
Larghezza:
146 mm
Numero di morsetti a terra:
1



