LE PROLUNGHE SAS - PRG8559 PRESA TELEFONICA 6/4 SERIE RESTYLING - 8559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Tipo di connettore - RJ11 6 (4)
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8006412855926
Codice prodotto
PRG8559
Cod. produttore
8559
Produttore
PRG
Categoria:
5
Tipo di connettore:
RJ11 6 (4)
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no



