LE PROLUNGHE SAS - PRG8518 SERIE OVAL 2 DEVIATORI ROTAT. 10A 250V - 8518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Manopola a rotella
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Confezione
6 PZ
EAN
8006412851805
Codice prodotto
PRG8518
Cod. produttore
8518
Produttore
PRG
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Altri
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
72 mm
Altezza del dispositivo:
115 mm
Profondità del dispositivo:
66 mm



